BRIDGESTONE(ブリヂストン)
両サドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
適合管の呼び
(さや管)22、(ポリブデンパイプ)13
仕様
-
注文コード
73708977
品番
ISG-22-R
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び・仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
-
材質
PP、PB
色
-
寸法A(mm)
27.5
寸法D(mm)
53.5
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
67.5
寸法C(mm)
30.5
適合管の呼び
(さや管)22、(ポリブデンパイプ)13
注意
※ビスは同梱されていません。