曜日別特売

両サドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(50個)適合管の呼び(さや管)25、(らく楽コルゲートパイプ)16、(ポリブデンパイプ)16×5t、10×10t仕様給水用注文コード73709029品番ISG-25-B
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098
仕様給水用材質PP、PBブルー寸法A(mm)30.5寸法D(mm)56.5寸法E(mm)20寸法B(mm)70.5寸法C(mm)33.5適合管の呼び(さや管)25、(らく楽コルゲートパイプ)16、(ポリブデンパイプ)16×5t、10×10t
注意
※ビスは同梱されていません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする