BRIDGESTONE(ブリヂストン)
両サドル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1箱(20個)
適合管の呼び
(さや管)30
仕様
給水、給湯両用
注文コード
73709083
品番
ISG-30
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
適合管の呼び・仕様・内容量
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
給水、給湯両用
材質
PP、PB
色
ホワイト
寸法A(mm)
36.5
寸法D(mm)
66.5
寸法E(mm)
20
寸法B(mm)
80.5
寸法C(mm)
39.5
適合管の呼び
(さや管)30
注意
※ビスは同梱されていません。