曜日別特売

大口径用サドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(50個)
材質SPHC
内容量1箱(50個)注文コード73709284品番A10433-50
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
材質SPHC寸法A(mm)90寸法D(mm)54適合管の呼び(ポリブデンパイプ)25×10t
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする