曜日別特売

消音テープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
呼び径(パイプ)20、(さや管)36
内容量1巻(30m)注文コード73709363品番GCT-36S
参考基準価格(税別)¥6,480販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
呼び径(パイプ)20、(さや管)36材質発泡樹脂長さL(mm)30幅(mm)89寸法t(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする