曜日別特売

リフォーム用部材

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード73710219品番JWT-13
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
材質PVC寸法L(mm)123寸法H(mm)38.5寸法(Φmm)70寸法W(mm)42適合コネクタチーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手・パイプ関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする