リフォーム用部材専用継手

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個適合パイプ呼び径13注文コード73710456品番NAF13JRD
参考基準価格(税別)¥4,330販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
適合パイプ呼び径13寸法L1(mm)52.8材質砲金(CAC406(青銅))寸法F(mm)46寸法D(Φmm)35.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする