BRIDGESTONE(ブリヂストン)
リフォーム用部材専用継手
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
適合パイプ呼び径
16
注文コード
73710465
品番
NAF16JRD
参考基準価格(税別)
¥5,620
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
適合パイプ呼び径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
適合パイプ呼び径
16
寸法L1(mm)
54.1
材質
砲金(CAC406(青銅))
寸法F(mm)
52
寸法D(Φmm)
35.5
商品豆知識
配管工事を支える補助部材