BRIDGESTONE(ブリヂストン)
ヒーターガイド付CD管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1巻(30m)
1巻(50m)
1巻(30m)
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
73710544
品番
CDH-28LG
参考基準価格(税別)
¥45,940
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
ヒーターガイド(ヒーター線専用のガイド管)、CD管を一体化。
ヒーター、及びパイプ各々のメンテナンス(更新)が可能。
ヒーターを解凍装置としても使用可能。
内径(Φmm)
ガイド管:10、CD管:27
寸法D1(mm)
52~54.5
寸法D2(mm)
66~68.6
適合管の呼び
16
材質
ポリブテン/架橋ポリエチレンフォーム/ポリプロピレン
厚さ(mm)
保温材:10
注意
※ヒーターガイドの内径は10mmです。通管可能なヒーター線については取扱店にお問合せください。
※ヒーター線設置のための電源設置については、建設会社または専門工事会社にご確認願います。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類