BRIDGESTONE(ブリヂストン)
エコるーぷ【エコキュート・ヒートポンプ配管部材】ホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1巻(120m)
注文コード
73710903
品番
EL10A-120
参考基準価格(税別)
¥210,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
仕様
エコキュート・ヒートポンプ配管部材
材質
フッ素樹脂/銅合金/架橋ポリエチレンフォーム
長さ(m)
120
最高使用温度(℃)
100(循環などの連続使用の際は0~95℃の範囲で使用してください。)
寸法L(m)
120
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類