Team(チーム)
microSDHCカード class10
商品レビューを投稿する
取扱い終了
メモリー容量
4GB
8GB
16GB
32GB
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73716012
品番
TG004G0MC28A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
class10高速タイプあらゆるデバイスに対応のmicroSDカード。
SD変換アダプタを使用すればSDカードとして使用できるので更に使用できるシーンが広がります。
転送速度(MB/sec)
読込:10~13、書込:4~5
寸法(mm)
15.0×11.0×1.0
質量(g)
約1
種類
microSDHCカード
メモリー容量
4GB
保証期間
10年
保存温度範囲(℃)
-40~85
動作電圧
2.7~3.6V
アズワン品番
65-0414-27
動作温度範囲(℃)
0~70
書込速度(MB/s)
5
SDスピードクラス
CLASS10