曜日別特売
GT-2035SAWX-T-1 BL ガスふろ給湯器(オート) PS扉内設置形 ノーリツ 73717325

ガスふろ給湯器(オート) PS扉内設置形

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送11日以内出荷とは
ガスの種類LPG
給水・給湯接続15A
内容量1台注文コード73717325品番GT-2035SAWX-T-1 BL
参考基準価格(税別)¥366,500販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

マイルド追いだき、フレックス保温、追いだき、たし湯、たし水、沸上予約、Q機能、省電力モード、点検のお知らせ、ターボ給湯
リモコンのスイッチを押すだけで、自動お湯はり、自動ストップ。お湯が冷めれば自動保温。いつでも沸かしたてのおふろに入れます。エコジョーズ対応。

ガスの種類LPG給水・給湯接続15A号数20号タイプオート設置形態PS扉内設置形形式設置フリー形種類従来タイプ仕様PRO-TECメカ搭載、低Noxバーナー搭載、BL認定品リモコン別売
注意
※特定保守製品対象外
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、持ち戻り・再配達となった場合、再配達料として別途費用が発生します。予めご了承くださいませ。
※納品先がマンション等の場合、軒先渡しになるため予めご了承の程よろしくお願いいたします。
※配送先ご住所が「配達不能地域」または「支店/営業所止め地域」の場合は、別途ご連絡させていただきます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする