色淡彩 22-75C仕様1液性粘度85~100KU/23℃膜厚(μm)25~30/回密度(g/cm3)塗料:1.27±0.05(白・淡彩色)/23℃、揮発分:1.00/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)45、(20℃)20、(30℃)15希釈剤水道水危険物の類別非危険物希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20光沢艶有半硬化乾燥時間(時間)(5℃)2、(20℃)1、(30℃)0.5特性防カビ、耐水、耐酸、耐候、耐汚染性、耐アルカリホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.14下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小4時間、(20℃)最大1ヶ月/最小2時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1.5時間加熱残分(%)40以上(白・淡彩色)