色淡彩 N60仕様1液性粘度65~90KU/23℃膜厚(μm)30/回密度(g/cm3)塗料:1.30±0.05/23℃、揮発分:0.80/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)30、(30℃)20希釈剤塗料用シンナー危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量16000g希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20光沢艶消し半硬化乾燥時間(時間)(5℃)3、(20℃)2、(30℃)1.5特性防藻、防カビ、耐久ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.12、(エアレス)0.15下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小3時間、(20℃)最大1ヶ月/最小2時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1.5時間加熱残分(%)65