曜日別特売
AS-8203 arbe 和風シャツ〔兼用〕 AS-8203 アルベ(チトセ) 73725322

arbe 和風シャツ〔兼用〕 AS-8203

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード73725322品番AS-8203
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
サイズL仕様左胸ポケット、袖口スリット、両脇スリット、比翼ボタン混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)47袖丈(cm)44着丈(cm)74バスト(cm)113素材ワッフル色番C-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする