アルベ(チトセ)
arbe バンダナキャップ AS-5927A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ダークネイビー
ダークネイビー
ダークブラウン
ベージュ
モカブラウン
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73725785
品番
AS-5927A
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
色
ダークネイビー
仕様
ワンタッチで着用できるキャップタイプ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
ブロード
頭囲(cm)
54~60
色番
C-530
中心丈(cm)
42.5