※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルベ(チトセ)
arbe バスクシャツ(七分袖)〔兼用〕 AS-8253
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト×ブラック
ホワイト×ブラック
ホワイト×ネイビー
ホワイト×ゴールド
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73730798
品番
AS-8253
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
色
ホワイト×ブラック
サイズ
3L
仕様
名札ループ
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
49
着丈(cm)
75
バスト(cm)
122
素材
ボーダー天竺
色番
C-10
性別
男女兼用