アルベ(チトセ)
arbe ハンチング帽 AS-8085
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ベージュ
ホワイト
ブラック
レッド
エンジ
ブルー
ダークネイビー
ダークグリーン
ベージュ
ブラウン
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73731333
品番
AS-8085
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
ベージュ
仕様
後ろアジャスターでサイズ調整可能。
混率(%)
ポリエステル100
機能
ストレッチ、はつ油、制電、耐塩素系漂白剤加工
素材
ウーブンストレッチツイル
頭囲(cm)
56~60
色番
C-7