アルベ(チトセ)
arbe コックシャツ(七分袖)[兼用] AS-7804
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ワイン
ブラック
ワイン
ネイビー
モスグリーン
ブラウン
マスタード
グレー
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全49種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73734018
品番
AS-7804
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
色
ワイン
サイズ
M
仕様
左胸ポケット、袖口スリット、両脇スリット
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
45
着丈(cm)
74
機能
ストレッチ、透け防止、制電、防汚
バスト(cm)
114
素材
ストレッチツイル
色番
C-2