アルベ(チトセ)
arbe エプロン T-7924
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
グレー
ブラック
ワイン
ネイビー
モスグリーン
ブラウン
マスタード
グレー
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73734544
品番
T-7924
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
グレー
仕様
両脇ポケット
混率(%)
ポリエステル100
機能
制電、耐塩素加工
素材
ツイル
色番
C-9
前中心丈(cm)
85
脇幅(cm)
80
紐長(cm)
腰/270、首/70