アルベ(チトセ)
arbe ジャケット(七分袖)兼用 BC-7123
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
色
ブラック
ホワイト
ブラック
千鳥格子
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73734666
品番
BC-7123
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥7,579
販売価格(税別)
¥
6,890
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
LL
仕様
左胸ポケット
種別
七分袖コックジャケット
混率(%)
ポリエステル85・綿15
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
43
着丈(cm)
76
バスト(cm)
120
素材
フルダルポプリン
色番
C-10
特性
透け防止