アルベ(チトセ)
arbe シャツ長袖(女) BC-6920
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
サイズ
9号
11号
13号
15号
7号
9号
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73735262
品番
BC-6920
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
9号
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル90・綿10
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
63
機能
吸汗、形態安定、透け防止、速乾
バスト(cm)
96
素材
スプリンジーストライプ
色番
C-10
性別
女性用
ネック(cm)
38