アルベ(チトセ)
arbe シャツ半袖(女) BC-6921
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
サイズ
11号
11号
13号
15号
7号
9号
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73735883
品番
BC-6921
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
11号
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル90・綿10
肩幅(cm)
39
袖丈(cm)
21
着丈(cm)
64
機能
透け防止、形態安定、吸汗、速乾
バスト(cm)
100
素材
スプリンジーストライプ
色番
C-10
性別
女性用
ネック(cm)
39