※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルベ(チトセ)
arbe ベスト(女) AS-8062
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
11号
11号
13号
15号
17号
7号
9号
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73736757
品番
AS-8062
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
11号
仕様
左胸ポケット、両脇ポケット、尾錠付
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
35
着丈(cm)
52
機能
ストレッチ
バスト(cm)
95
素材
ストレッチトロピカル
色番
C-10
性別
女性用