アルベ(チトセ)
arbe ベスト(男) AS-8073
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73737362
品番
AS-8073
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥6,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
L
仕様
左胸ポケット、両脇ポケット、尾錠付
混率(%)
ポリエステル100
肩幅(cm)
39
着丈(cm)
58
機能
はっ水、制電
バスト(cm)
104
素材
ギャバジン
色番
C-10
性別
男性用