アルベ(チトセ)
arbe ポロシャツ〔兼用〕 UN-0030
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
ブラック
サーモンピンク
ネイビー
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73738087
品番
UN-0030
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,189
販売価格(税別)
¥
1,990
バスケットに入れる
好印象を与える、やさしくさわやかなカラーリング
色
ネイビー
サイズ
SS
仕様
左胸ポケット、脇下消臭テープ付
混率(%)
綿60・ポリエステル40
肩幅(cm)
36
袖丈(cm)
18
着丈(cm)
59
機能
制電、消臭テープ、UV
バスト(cm)
86
素材
カノコ
色番
C-5