アルベ(チトセ)
arbe ポロシャツ〔兼用〕 UN-0031
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
サーモンピンク
ホワイト
ブラック
ライトオレンジ
ネイビー
ブラウン
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73738586
品番
UN-0031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,200
好印象を与える、やさしくさわやかなカラーリング
色
サーモンピンク
サイズ
M
仕様
脇下消臭テープ付
混率(%)
綿60・ポリエステル40
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
20
着丈(cm)
68
機能
制電、消臭テープ、UV
バスト(cm)
98
素材
カノコ
色番
C-2