※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルベ(チトセ)
arbe ボタンダウンシャツ(半袖)(兼用) EP-8060
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73742594
品番
EP-8060
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
ボタンダウンタイプ
色
ブラック
サイズ
M
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル95・綿5
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
24
着丈(cm)
76
機能
イージーケア
バスト(cm)
110
素材
カルゼ
色番
C-10
性別
男女兼用