アルベ(チトセ)
arbe ボタンダウンシャツ(長袖)[兼用] EP-7921
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ホワイト
ブラック
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73743118
品番
EP-7921
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ドゥエボタンタイプ
色
ホワイト
サイズ
3L
仕様
左胸ポケット、ドゥエボタン
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
59
着丈(cm)
80
バスト(cm)
124
素材
シャドーストライプ
色番
C-1
性別
男女兼用
ネック(cm)
43.5