アルベ(チトセ)
arbe ボタンダウンシャツ(七分袖)[兼用] EP-7818
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ブラック
レッド
ネイビー
ブラウン
ベージュ
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73744177
品番
EP-7818
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
様々なスタイルに合う、ギンガムチェック柄シャツ
色
ブラック
サイズ
S
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
41
着丈(cm)
72
バスト(cm)
104
素材
ブロード
色番
C-10
性別
男女兼用
ネック(cm)
37.5