アルベ(チトセ)
arbe シャツ(七分袖)〔兼用〕 EP-7618
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ネイビー
ホワイト
ブラック
ネイビー
ベージュ
サイズ
3L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73744703
品番
EP-7618
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
お求めやすい価格も魅力のベーシックタイプ。
色
ネイビー
サイズ
3L
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
44
着丈(cm)
80
バスト(cm)
124
素材
ブロード
色番
C-5
性別
男女兼用
ネック(cm)
43.5