アルベ(チトセ)
arbe スタンドカラーシャツ(七分袖)〔兼用 EP-7620
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73745105
品番
EP-7620
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,400
襟の種類で選べる七分袖
色
ベージュ
サイズ
S
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル85・綿15
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
40
着丈(cm)
72
バスト(cm)
104
素材
交織ブロード
色番
C-7
特性
透け防止