※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルベ(チトセ)
arbe ボタンダウンシャツ(長袖)〔兼用〕 EP-7616
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
サイズ
S
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73745236
品番
EP-7616
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
S
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
72
バスト(cm)
104
素材
ブロード
色番
C-10
性別
男女兼用
ネック(cm)
37.5