アルベ(チトセ)
arbe カッターシャツ EP-827
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
17号
11号
13号
15号
17号
19号
7号
9号
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73746408
品番
EP-827
参考基準価格(税別)
¥4,150
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ベーシックなフォルムのカッターシャツ
色
ホワイト
サイズ
17号
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
76
バスト(cm)
122
素材
ブロード
色番
C-1
ネック(cm)
42