アルベ(チトセ)
arbe カッターシャツ EP-928
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
4L
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73746584
品番
EP-928
参考基準価格(税別)
¥4,850
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ベーシックなフォルムのカッターシャツ
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
左胸ポケット、カフスボタン対応ホール
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
82
バスト(cm)
127
素材
ブロード
色番
C-1
ネック(cm)
42