アルベ(チトセ)
arbe ブラウス(長袖) BL-6814
(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ
15号
11号
13号
15号
17号
19号
7号
9号
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73747108
品番
BL-6814
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,700
お求めやすい価格のリボンタイ付ブラウス
色
サックス
サイズ
15号
仕様
リボンタイボタン留め
混率(%)
ポリエステル85・綿15
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
57
着丈(cm)
65
バスト(cm)
110
素材
ワッフル
色番
C-3