EP-6839 arbe スタンドカラーシャツ(長袖)[兼用] EP-6839 アルベ(チトセ) 73749174

arbe スタンドカラーシャツ(長袖)[兼用] EP-6839

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
ブラック
サイズL
内容量1枚注文コード73749174品番EP-6839
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥3,900販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

豊富なカラーとお手軽価格が魅力のスタンドカラータイプ

ブラックサイズL仕様左胸ポケット混率(%)ポリエステル65・綿35肩幅(cm)49袖丈(cm)57着丈(cm)78バスト(cm)114素材ブロード色番C-10性別男女兼用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73749095
2021-11-15
用途: ライブの衣装
製造業

サイズも丁度よく満足しています。生地がもう少し厚いと素肌に着ても肌の色が透けないのですが、この価格なら仕方ありません。アンダーシャツ着用で白さが保てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする