アルベ(チトセ)
arbe スタンドカラーシャツ(半袖)[兼用] EP-6840
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
ワイン
ネイビー
ベージュ
サイズ
LL
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全35種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73749533
品番
EP-6840
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
豊富なカラーとお手軽価格が魅力のスタンドカラータイプ
色
ブラック
サイズ
LL
仕様
左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
26
着丈(cm)
80
バスト(cm)
118
素材
ブロード
色番
C-10
性別
男女兼用