アルベ(チトセ)
arbe 白衣半袖(兼用) DN-6854
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
白
白
黒
サイズ
SS
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73750784
品番
DN-6854
参考基準価格(税別)
¥8,200
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
色
白
サイズ
SS
仕様
比翼ボタン、両脇スリット
混率(%)
ポリエステル60・綿40
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
70
機能
吸汗、速乾、制電
バスト(cm)
102
素材
ハミコット
色番
C-1