アルベ(チトセ)
arbe 和風パンツ G-71151
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
LL
3L
色
コン
黒
アズキ
コン
緑
墨黒
ウエスト(cm)
66~72
60~66
66~72
72~78
78~84
84~90
股下(cm)
75
74
75
76
77
全35種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73751728
品番
G-71151
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
色
コン
サイズ
M
ウエスト(cm)
66~72
股下(cm)
75
仕様
ウエストゴム・ヒモ入、裾ゴム
混率(%)
ポリエステル65・綿35
ヒップ(cm)
110
素材
双糸ウェザー
色番
C-5