アルベ(チトセ)
arbe コックコート(半袖)[兼用] AS-8049
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73753408
品番
AS-8049
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
M
仕様
組紐ボタン、フロント内ポケット、袖口スリット
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
73
バスト(cm)
108
素材
ツイル
色番
C-10