アルベ(チトセ)
arbe コックシャツ〔七分袖〕[兼用] AS-7708
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ブラック
ホワイト
ブラック
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73754467
品番
AS-7708
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
M
仕様
スナップボタン仕様、左胸ポケット
混率(%)
ポリエステル90・綿10
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
42
着丈(cm)
76
バスト(cm)
110
素材
ヘリンボーン
色番
C-10
特性
透け防止
ネック(cm)
39