曜日別特売
LDL40S・L/19/21-K 直管LED40形2500LM系 Panasonic(パナソニック) 73757242

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

直管LED40形2500LM系

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
光色電球色
全光束(Lm)2100
内容量1本注文コード73757242品番LDL40S・L/19/21-K
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
種別40W形電球の種類LED口金GX16t-5光色電球色消費電力(W)19.4全光束(Lm)2100平均演色評価数(Ra)84色温度(K)3000光源寿命40000時間給電方式片側給電タイプ
注意
既存の器具ではご使用いただけません。専用器具をご使用ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73757188
2020-11-04
用途: 作業場搬入通路
製造業

標準の明るさかと思って買いましたが、蛍光灯より明るめです。私の場合は、明るくてよかったのですが、蛍光灯と同じ程度でよければ、省電力タイプでオススメします。

対象商品 : 73757188
2018-05-08
用途: 照明のLED更新作業
教育・研究機関

直管LEDにしては緩衝材が心細く感じる、LEDの箱に薄いプチプチ1枚を巻き付けただけで壊れないものを送る時と大差ない。壊れやすく高い物なのでもう少ししっかり梱包して欲しい。

MonotaROからの回答

この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
MonotaROでは皆様により快適にご利用頂ける様
従業員一同日々サービス向上に努めております。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする