曜日別特売
‐ arbe イージーパンツ AS-6001 アルベ(チトセ) 73757346

arbe イージーパンツ AS-6001

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
股下(cm)78
ウエスト(cm)88~
内容量1本注文コード73757346品番
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198
ホワイトサイズ3Lウエスト(cm)88~股下(cm)78仕様フロントファスナー、ウエストゴム・ヒモ入、両脇ポケット、左右ヒップポケット混率(%)ポリエステル65・綿35股上(cm)32ヒップ(cm)118素材双糸ツイル色番C-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飲食業向け」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする