アルベ(チトセ)
arbe トレパン CA-6422
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
9号
11号
13号
15号
17号
7号
9号
股下(cm)
70
70
68
ウエスト(cm)
62~67
66~71
70~75
74~79
78~83
58~63
62~67
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
73757626
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
9号
ウエスト(cm)
62~67
股下(cm)
70
仕様
サイドファスナー、ウエスト後ろゴム、右ヒップポケット、ノータック
混率(%)
ポリエステル65・綿35
股上(cm)
32.5
ヒップ(cm)
100
対象
女性用
素材
双糸ツイル
色番
C-1