アルベ(チトセ)
arbe コート(長袖)[兼用] AB-7100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73758283
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
和食・中華料理店や食堂などさまざまなシーンで選ばれる定番の白衣コレクション
色
ホワイト
サイズ
M
仕様
左胸ポケット、袖口ゴム
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
54
着丈(cm)
65
機能
抗菌防臭
バスト(cm)
116
素材
ポプリン
色番
C-1