アルベ(チトセ)
arbe 白衣(長袖)[男] AB-6406
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
73758667
品番
‐
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
抗菌・防臭を施したリーズナブルな白衣ラインナップ
色
ホワイト
サイズ
4L
仕様
比翼ボタン、左胸ポケット、両脇ポケット、袖口ゴム
混率(%)
ポリエステル65・綿35
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
79
機能
抗菌防臭
バスト(cm)
130
素材
ポプリン
色番
C-1