曜日別特売
‐ arbe ホワイトコート SR-2304 アルベ(チトセ) 73760304

arbe ホワイトコート SR-2304

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(号)9
内容量1着注文コード73760304品番
参考基準価格(税別)¥4,550販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

徹底した衛生環境が求められる現場の定番ウェアレパートリー

ホワイト仕様両脇ポケットサイズ(号)9混率(%)ポリエステル65/綿35肩幅(cm)38袖丈(cm)20着丈(cm)70バスト(cm)104生地ポプリン色番C-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする