アルベ(チトセ)
arbe 三角巾 AS-5925A
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
モカブラウン
ダークネイビー
ダークブラウン
ベージュ
モカブラウン
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
73760618
品番
‐
2月2日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は819円となります。
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
選べる16色のカラーコーディネート
定番のデザインを豊富なカラーバリエーションでラインアップ。
型で揃えたり、色で揃えたり。多彩な選択肢からお選びいただけます。
色
モカブラウン
サイズ
フリーサイズ
混率(%)
ポリエステル65・綿35
素材
ブロード
色番
C-73