アルベ(チトセ)
arbe エプロン T-6231
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ワイン
ブラック
ワイン
ネイビー
モスグリーン
ブラウン
ベージュ
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
73762824
品番
‐
2月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,798円となります。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
色
ワイン
仕様
両脇ポケット
混率(%)
ポリエステル100
機能
はっ水、制電
素材
ギャバジン
色番
C-2
前中心丈(cm)
38
脇幅(cm)
102
紐長(cm)
280